Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing Antennen, SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 20.00cm 85 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A634911
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     MAK 20-50
EAN/GTIN:
     7611682004076
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Hochwertiges Antennen Anschlusskabel, enspricht höchsten Anforderungen seitens der Kabelnetzbetreiber.
Features:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
20.00 cm
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Anwendung:
Antennen + SAT
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
SAT
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Anschluss A:
F-Stecker
Anschluss B:
F-Stecker
Produkt-Art:
Antennen
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, Axing, Antennen Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 7,43*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 7,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.