Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A618921 Herst.-Nr.: 161572 EAN/GTIN: 0766623161572 |
| |
|
| | |
| Hohe USB-Leistung in einem Multi-Port-Hub Dieser MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Desktop Hub erweitert PCs und Notebooks um 10 abwärtskompatible USB-2.0-Ports und deckt damit den hohen Bedarf an USB-Ports heutiger computeraffiner Nutzer: Sei es zur Aufladung von MP3-Playern, Handys und Digitalkameras oder zum Anschluss von Tastatur, Maus, Webcam, Flash-Laufwerken, Card Readern und mehr. Das kompakte, robuste Kunststoffgehäuse bringt alle Anschlüsse seitlich statt auf der Oberseite unter und reduziert so das Kabelgewirr deutlich. Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Windows7/8- und MAC-Kompatibilität sowie Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s runden diese umfangreiche USB-Lösung ab. Features: Zehn Hi-Speed USB 2.0 Ports für zusätzliche USB-Geräte Kompaktes Multi-Port-Design, idealer Ersatz für kapazitätsschwächere Hubs Praktisch zum Aufladen mobiler Geräte sowie zum Anschluss von Flash-Laufwerken, Empfängern, Card Readern und mehr Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig Kompatibel mit allen USB-fähigen Computern Plug & Play, kompatibel mit Windows7/8 und Mac Lieferumfang: USB-Hub + USB-Kabel (1,8 m) + Netzteil (5V / 2A) + Kurzanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 22 mm | Höhe: | 68 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 120 mm | Gewicht: | 14 g | Anzahl Ausgänge: | 10 x | Stromversorgung: | über Steckernetzteil | Anzahl Ports: | 10 Port | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Schnittstellen (Ausgang): | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manhattan, USB-Hub |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,86* | € 19,58* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,29* | € 19,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,25* | € 23,35* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,29* | € 24,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,19* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|