Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Notebook Dockingstation DALYX 10 Passend für Marke: Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A586552
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23417
EAN/GTIN:
     8713439234176
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
10-in-1 USB-C® Multi-Port Dock
Elegante 10-in-1 USB-C® Multi-Port-Dockingstation aus Aluminium zur Bereitstellung von HDMI-, Netzwerk-, Kartenleser-, USB-C®- und USB-A-Anschlüssen über einen einzelnen USB-C®-Anschluss.
Features:
Anschluss A (bzw. Eingänge): USB-C®® Buchse, USB 2.0 Buchse A, HDMI-Buchse, RJ45-Buchse, SD-Karten-Slot, MicroSD-Karten-Slot
Anschluss B (bzw. Ausgänge): USB-C®® Stecker
Anzahl unterstützte Monitore:
Maximale Auflösung:
Besonderheiten:
Hinweise:
* Kompatibilität mit Android-Tablets abhängig von USB-C®-Implementierung
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Gewicht:
120 g
Schnittstellen:
USB
Passend für Marke:
Universal
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
USB-C® Buchse + USB 2.0 Buchse A + HDMI-Buchse + RJ45-Buchse + SD-Karten-Slot + MicroSD-Ka
Anschluss B:
USB-C® Stecker
Produkt-Art:
Notebook Dockingstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.