Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL®HP Stand Scream Kopfhörerständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A486661
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     35403
EAN/GTIN:
     4003635354032
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Stets griffbereit, aber sicher und gut verwahrt – der Original Oehlbach-Kopf dient als perfekter Aufbewahrungsort ihrer hochwertigen Over-/On-Ear Kopfhörer. Der Kopfhörerständer ist ideal für jeden Musikliebhaber, der seinen Kopfhörer nicht mehr in der Ecke verstauben lassen möchte - ein echtes "must" für alle, die sich zu ihrer Musikleidenschaft bekennen. Durch die spezifische Konzeption garantiert der 5-Sterne Kopfhörerständer sicheren Halt auch bei großen und schweren Kopfhörern, ohne die Polsterungen übermäßig zu belasten. Der ursprüngliche Tragekomfort ist somit dauerhaft sichergestellt. Nicht zuletzt bringt der Ständer die Kopfhörer auch optisch, z.B. neben dem Kopfhörerverstärker, ausgezeichnet zur Geltung.
Features:
Kopfhörerständer in Form des Oehlbach-Kopfes
Sicherer Halt auch bei großen und schweren Kopfhörern
Gefertigt aus Kunstharz
Abstand von Ohr zu Ohr: 130 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Höhe:
230 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
255 mm
Gewicht:
1.3 kg
Material:
Kunstharz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kopfhörerständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,02*
€ 88,83*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 88,84*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 134,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,87*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.