Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 750 4-750-9-003 Lackmarker Blau 2 mm, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A476001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750-9-003
EAN/GTIN:
     4004764953080
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Holzmarker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
750
Schreibfarbe:
Blau
Strichstärke:
2 + 4 mm
wasserfest:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Produkt-Art:
Lackmarker
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 2,96*
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,04*
1 Tag
98
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,32*
€ 3,06*
1 Tag
61
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,08*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.