Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 950 industry painter 4-950001 Industriemarker Schwarz wasserfest: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-A470231
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-950001
EAN/GTIN:
     4004764019649
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Extra Permanent. Perfekt geeignet für raue und schmutzige Oberflächen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Schwarz
Strichstärke:
10 mm
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkt-Art:
Industriemarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 4,32*
1 Tag
105
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 4,36*
2 Tage
455
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,38*
1 Tag
192
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,41*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8300001
ab € 1,77*
Ähnlich
edding
4-8750001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.