Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2272248 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 1.00m Rot mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A455162
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2272248
EAN/GTIN:
     4064161087344
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 1000 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet.

Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH)
Der Verzicht auf Halogene im Basetech-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird.
Features:
Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
rot
Kabellänge:
1.00 m
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
RJ45
Anzahl Anschlüsse:
2
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
CCA
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, 04064161087344, Basetech, BT-NWK-550UU, ethernetkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,67*
1 Tag
101
1
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,68*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.