Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A446301 Herst.-Nr.: 20313 EAN/GTIN: 4250234503136 |
| |
|
| | |
| Aufgrund der kompakten Bauweise und des sehr geringe Gewichts eignet sich das Stativ hervorragend für Actioncams und Camcorder wie z.B. GoPro Hero, Rollei Actioncam und viele andere. Das Schwebestativ stabilisiert Ihre Kamera und ermöglicht so ei ruhiges Filmen. Die Kamera wird einfach über ein 1/4 Zoll Gewinde auf der Kameraplatte montiert. Während Sie mit einer Hand das Stativ halten, bleibt die andere Hand zur Bedienung der Kamera frei. Features: Schwebestativ für Actionkameras, Smartphones, Digicams und leichte Camcorder Für aussergewöhnich fließendes, ruckelfreies und ruhiges Filmen bei Bewegtaufnahmen Sehr leicht und kompakt, einfach in der Anwendung Mit Wasserwaage (Libelle) zum einfachen Ausrichten und zur exakten Bildführung Dank 1/4 Zoll GewindeAnschluss, Smartphone Halter und GoPro Adapter universell einsetzbar Inklusive 5 Gegengewichten für optimale Funktion Lieferumfang: Gegengewicht 2x 30 g und 1x 100 g. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.35 kg | Belastbar bis: | 0.5 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Gimbal mechanisch | Anschluss: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mantona, Schwebestativ, steadycam |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,07* | € 37,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,55* | € 37,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,52* | € 46,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,25* | € 58,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|