Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona - Handgerät-Stabilisator - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 20313 Stativ Action-Kamera Schwarz, Silber
Mantona 20313 Stativ Action-Kamera Schwarz, Silber
Mantona 20313 Stativ Action-Kamera Schwarz, Silber
Mantona 20313 Stativ Action-Kamera Schwarz, Silber
Mantona 20313 Stativ Action-Kamera Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-2100944
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20313
EAN/GTIN:
     4250234503136
Suchbegriffe:
Gimbal
walimex pro gimbal

Übersicht

Kurzinfo  mantona - Handgerät-Stabilisator - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20313
Modell  
EAN/UPC  4250234503136

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Handgerät-Stabilisator
Produkttyp  Handgerät-Stabilisator
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3 cm x 16 cm x 24 cm
Gewicht  510 g
Max. unterstütztes Gewicht  500 g
Entwickelt für  GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Handgerät-Stabilisator
Breite  3 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  24 cm
Gewicht  510 g
  
Stativ  
Max. unterstütztes Gewicht  500 g
Unterstützte Geräte  Camcorder, Action-Kamera
Merkmale  Integrierte Wasserwaage
  
Kit-Inhalt  
Kit-Inhalt  (1) x Stabilisator
(2) x Gegengewicht - 30 g
(1) x Gegengewicht - 100 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  GoPro HD HERO
GoPro HD HERO2
GoPro HERO3
GoPro HERO3+
GoPro HERO4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Handgerät-Stabilisator
Breite:
3 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
24 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
500 g
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Action-Kamera
Merkmale:
Integrierte Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: mantona, 20313, hero3, schwebestativ, gopro, handgerätstabilisator, hero;, hero2;, hero3;, hero3+;, hero4, handgertstabilisator, hero, hero2, handgerät, stabilisator, gimbal, mechanisch, zoll, schwarz, belastbar, action, cams, smartphones
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 37,13*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 37,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,80*
€ 46,13*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 43,12*
€ 58,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.