Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 633 Bodenventilator 54W (Ø x H) 24cm x 34.5cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A43686
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     633
EAN/GTIN:
     4250679502848
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Vornado Raumventilatoren erzeugen einen konzentrierten Luftstrom, der für eine gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum sorgt. Im Frühjahr/Herbst wird frische Luft vom geöffneten Fenster gleichmäßig im Raum verteilt. Im Sommer erzeugen Vornado Ventilatoren im ganzen Zimmer eine angenehm frische Brise. Kalte Luft von Klimaanlagen wird gleichmäßig verteilt. Im Winter können mit einem Vornado Lüfter Kosten gespart werden: Er verteilt die Wärme von Heizung und Kamin sowie die unter der Zimmerdecke gestaute Warmluft gleichmäßig im gesamten Raum. Alle Modelle sind aus bruchfestem Polystyren hergestellt. Durch eine 3-Stufen-Regulierung passen sie sich ideal den aktuellen Bedürfnissen an. Der Vornado 633 ist ideal geeignet für mittlere bis große Räume. Der erzeugte Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 23 Metern. Ein perfekter Ventilator für die meisten Umgebungen.
Features:
Patentierte Vortex Technologie
3 Geschwindigkeitsstufen
Leistung 54 W
Luftdurchsatz 696 m³/h
Gitter-Ø 24 cm
Lieferumfang:
Bodenventilator · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
54 W
Höhe:
34.5 cm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
3 kg
Durchmesser:
24 cm
Gitter-Ø:
24 cm
Schaltstufen:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lautstärke:
67 dBA
Betriebsspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
696 m³/h
Drehzahl:
1500 U/min
Geräusch-Entwicklung:
67 dB
Flügelfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Bodenventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,83*
€ 93,16*
2 Tage
6
€ 12,00*
ab € 72,84*
€ 93,18*
€ 4,95*
ab € 91,26*
€ 114,87*
€ 4,95*
ab € 78,02*
€ 114,87*
1 Tag
1074
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 118,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,84*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.