Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado Bodenventilator 633,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vornado Bodenventilator 633,
Vornado Bodenventilator 633,
Vornado Bodenventilator 633,
Vornado Bodenventilator 633,
Vornado Bodenventilator 633,
Vornado Bodenventilator 633,
Vornado Bodenventilator 633,
Vornado Bodenventilator 633,
Artikel-Nr.:
     894-XB1120
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     XB1120
EAN/GTIN:
     4250679502848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Vornado Bodenventilator 633 gleichmäßige Luftverteilung, Reichweite bis 23 Meter
VORNADO 633 & 683 Bodenventilatoren

Die Vornado Allrounder

Die Modellreihe 633 ist Ideal geeignet für mittel bis sehr große Räume. Die Luft wird bis zu einer Entfernung von 23 Metern zirkuliert.

Technische Daten:

  • Innendurchm. Luftgitter: 23,8cm
  • Max. Reichweite Luftstrom 23m
  • Umdrehungen/Min. 900-1625
  • Max. Lautstärke: 65 dB
  • Max. Luftvolumen: 696m³/Stunde
  • Max. Leistungsaufnahme: 60W
  • Geschwindigkeitsstufen: 3
  • Höhenverstellbar (Vornado 683): 79-96cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
23,8
Gewicht [kg]:
2,63
Höhe [cm]:
30,5
Produktart:
Bodenventilator
Produktkategorie:
Ventilatoren
Farbe:
schwarz
Drehzahl [U/min.]:
1.625
Geschwindigkeitsstufen:
3
Lautstärke [dB]:
68
Leistung [W]:
60,0
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
696
Reichweite Luftstrom [m]:
23
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,80*
€ 92,95*
1 Tag
6
€ 12,00*
ab € 72,81*
€ 92,97*
1 Tag
1076
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 110,50*
€ 4,95*
ab € 91,24*
€ 114,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 77,99*
€ 114,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,85*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.