Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0101699990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000mm x 16mm Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A430931
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0101699990125
EAN/GTIN:
     7640108887658
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Breite:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
T0101699990125
Typ:
T0101699990125
Material:
Polyamid
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haftteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz 25m, klett band, klett-band rolle 25m, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,64*
€ 23,15*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 23,16*
7 Tage
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 47,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.