Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64241 Blister Halogen Leuchtmittel Standard H11 55W 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A43003
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64241 Blister
EAN/GTIN:
     4008321171252
Suchbegriffe:
Autolampen H11
H11-Lampen
Sockel H11
Leuchtmittel PGJ19
Die Lampen aus der OSRAM ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Spitzenleistung-zuverlässig und kostengünstig OSRAM ist nicht umsonst Weltmarktführer in der Sparte der Fahrzeuglampen. Ob als serienmäßige Erstausstattung oder als Ersatzteil, die ORIGINAL LINE ist ein millionenfach bewährtes Zugpferd. Sie spricht mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ein breites Kundenspektrum an und trumpft mit perfekter Verarbeitung auf. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.
Features:
Erstausrüsterqualität
Beeindruckende Zuverlässigkeit
Millionenfach bewährt in Neuwagen
Überzeugende Helligkeit
Zuverlässige Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
67 mm
Sockel:
PGJ19-2
Gewicht:
23 g
Durchmesser:
12 mm
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
55 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H11
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom:
1350 lm
Farbtemperatur typ.:
3200 K
Lebensdauer B3:
350 h
Lebensdauer Tc:
580 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
10 %
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, osram autolampen h11, leuchtmittel pgj19, 4008321171269, OSRAM, ORIGINAL LINE, Ersatzbirnen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,956*
€ 7,866*
10
Frei Haus
ab € 6,073*
€ 7,973*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 8,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,13*
1 Tag
58
1
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,48*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,43*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 3,02*
Ähnlich
EMOS
3132245811
ab € 1,95*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4050300137193
ab € 3,34*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925264
ab € 1,28*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925202
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.