Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 55W 12V PGJ19-2 64211-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321171252 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171252 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171252 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171252 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     3517I-26872605
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321171252
EAN/GTIN:
     4008321171252
Suchbegriffe:
Autolampen H11
H11-Lampen
Sockel H11
Leuchtmittel PGJ19

Autolampe 55W 12V PGJ19-2 64211-01B

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1350 lm
Sockel:
PGJ19-2
Normbezeichnung (ECE):
H11
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, osram autolampen h11, leuchtmittel pgj19, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,966*
€ 7,956*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 8,04*
10
Frei Haus
ab € 6,083*
€ 8,123*
1
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,20*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,956*
€ 9,46764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,536*
€ 8,96784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,966*
€ 7,09954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300016498
ab € 1,50*
Ähnlich
Osram
4050300016535
ab € 1,43*
Ähnlich
Osram
4050300386522
ab € 3,01*
Ähnlich
EMOS
3132245811
ab € 1,93*
Ähnlich
Osram
4008321171214
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4050300137193
ab € 3,37*
Ähnlich
Osram
64150
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925264
ab € 1,28*
Ähnlich
Osram
64151
ab € 1,09*
Ähnlich
Osram
4050300925202
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.