Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8030 4-8030003 NLS High-Tech Marker Blau 1.5 mm, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-A382762
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8030003
EAN/GTIN:
     4004764785612
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
High-Tech Marker zum korrosionsunempfindlichen Markieren und Beschriften fast aller Materialien im nuklearen Bereich sowie in den Bereichen Luft- und Schifffahrt. Der Marker entspricht der Luftfahrtnorm LN 9051. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die Tinte des NLS High-Tech Markers ist permanent, schnelltrocknend sowie wasserfest und abriebbeständig.

Die beiden Farben der edding 8030 NLS high tech marker sind aufgrund der chemischen Eigenschaften, die die low corrosion Tinte fokussieren, nicht dem Standardrot oder -blau entsprechend. Die Farben tendieren zu rosa und violett. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol.
Features:
Spezialmarker edding 8030 NLS high-tech marker
Permanentmarker zur korrosionsarmen Beschriftung im Bereich Nuklear, Luftfahrt und Schifffahrt, entspricht Luftfahrtnorm LN 9051
Permanente, geruchsarme, halogenarme Tinte, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
Rundspitze
Kunststoffschaft
Umsteckbare Clip-Kappe in Schreibfarbe
Schaftfarbe: weiß
Strichstärke: 1,5 - 3 mm
Schreibfarbe: Blau
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Blau
Strichstärke:
1.5 + 3 mm
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
abwischbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
feucht abwischbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Permanente, geruchsarme, halogenarme Tinte
Produkt-Art:
NLS High-Tech Marker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,81*
€ 3,09*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 3,15*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,24*
3 Tage
323
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8404001
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.