Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8750 4-8750004 Lackmarker Grün 2 mm, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-A382702
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8750004
EAN/GTIN:
     4004764103638
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker

Features:
Lackmarker edding 8750 industry paint marker
Lackmarker zum Markieren, Schreiben und Malen auf nahezu allen Materialien
besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet
ventilgesteuerter Tintenfluss
hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttinte
Rundspitze
Weißer Aluminiumschaft
Kunststoffkappe in Schreibfarbe
Strichstärke: 2-4 mm
Schreibfarbe: Grün
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Grün
Strichstärke:
2 + 4 mm
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttinte
Produkt-Art:
Lackmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 3,56*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 3,66*
1 Tag
166
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,70*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,94*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.