Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RFID Ausweishülle, Schutzhülle RF-4504974 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A351642
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4504974
EAN/GTIN:
     4064161043517
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Blockieren Sie das NFC- und RFID-Signal, damit es nicht gelesen und die Daten gestohlen werden können
Features:
Effektiver Schutz vor elektronischem Datendiebstahl
Schutzhülle für Personalausweise (neu), Kredit- und Scheckkarten (EC-Karten), Führerscheine sowie Krankenversicherungskarten, Telefonkarten, Payback-Karten, Blutspenderausweise und Visitenkarten
Lieferumfang:
1 St.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
94 mm
Farbe:
transparent + transparent
Breite:
63 mm
Produkttypenbezeichnung:
RFID badge holder, protective cover
Höhe des Innenteils:
94 mm
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
Breite des Innenteils:
63 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
RFID Ausweishülle, Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, ausweishülle, 04064161043517, Renkforce
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,88*
2 Tage
2585
1
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,90*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 4,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.