Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A285662 Herst.-Nr.: Y150B/40/130/1 EAN/GTIN: 5052847099995 |
| |
|
| | |
| Features: Zahlenschloss Hangschlosskörper aus Messing Bügel aus Stahl
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Material: | Messing + Stahl | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,03* | € 16,80* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,52* | € 16,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,52* | € 25,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,23* | € 32,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|