Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung Ausziehbar, Mit Verriegelungsmechanismus 33,0cm (13") - 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A254901
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4930876
EAN/GTIN:
     4016138927184
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser Wandhalter bietet dank 2 Drehpunkten sowie der Schwenk- und Neigungsmöglichkeit eine optimale Betrachtungsposition. Durch die Teleskop-Funktion lassen sich Sehabstände zwischen 8,8 und 40,8 cm zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Somit ist der Flachbildschirm jederzeit in Sekundenschnelle in Idealposition gebracht.

Unerschütterliche Aufbewahrung durch Sicherungsbolzen
Dank des Sicherungsbolzens, den Sie neben der Halterung zusätzlich montieren können, haben Sie die Möglichkeit die eingeklappte Halterung sicher und sauber zu verstauen. So brauchen Sie z.B. in einem Wohnwagen keine Sorge mehr haben, dass Ihr TV während der Fahrt hin- und her schwenkt, sich löst und herunterfällt. So machen Sie das Fernsehen beim Camping angenehm und sicher zugleich.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar, Ausziehbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")
Tragkraft (max.) 15 kg
Mit Sicherungsbolzen für sorgenfreie Montage
Halterung ist sekundenschnell eingeklappt und kann sich nicht mehr lösen
Ideal zur Montage im Wohnwagen
Lieferumfang:
Monitor-Wandhalterung + VESA-Platte + Sicherungsbolzen + 4x Schraube M4x14 + 4x Schraube M5x14 + 4x Beilagscheibe D5 + 5x Schraube ST5.5x50 + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
88 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
408 mm
Tragkraft-Kategorie:
0 kg - 15 kg
Passend für:
33,0 cm (13") + 33,8 cm (13,3") + 35,6 cm (14") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 c
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar + Rotierbar + Ausziehbar
Max. Tragkraft:
15 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Ausziehbar + Mit Verriegelungsmechanismus
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+15 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
40.8 cm
Wandabstand (min.):
8.8 cm
Rotation:
360 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
302
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 33,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,85*
€ 35,11*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 49,36*
€ 66,08*
€ 3,50*
ab € 51,89*
€ 69,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.