Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 550 Rollenschneider A4 Schnittleistung A4 80 g/m²: 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A245102
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     72-00550-15000
EAN/GTIN:
     4009729069530
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
max. Papierformat:
A4
Schnitt-Länge:
360 mm
Schnittleistung A4 80 g/m²:
20 Blatt
Tiefe des Tisches:
395 cm
Breite des Tisches:
580 mm
Produkt-Art:
Rollenschneider
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 78,90*
€ 102,63*
€ 4,50*
ab € 83,26*
€ 108,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 110,20*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 110,20*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 85,18*
€ 110,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.