Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Rollenschneider 00550-15000 A4 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-172054700
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00550-15000
EAN/GTIN:
     4009729069530
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Komfortabler Rollenschneider für den professionellen Einsatz. Stabiler Tisch mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand. Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes. Geschliffenes Rundmesser für präzise und gratfreie Schnitte. Geschliffenes Untermesser für exakte Ergebnisse. Hochwertige Messer aus gehärtetem Stahl für langanhaltende Schnittqualität. Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit. Automatische Pressung an der Schnittstelle für eine schnelle Fixierung des Schnittgutes. Zwei Winkelanlagen. Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung. Rückseitige Standfüße für eine platzsparende, stehende Unterbringung am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
550
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollenschneider 550
Maße des Tisches:
58 x 39,5 cm (B x T)
Länge des Schnittes:
360 mm
max. Papierformat:
DIN A4
Schneidleistung (80 g/m²):
20 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2 mm
Art der Betätigung (Pressung):
automatisch
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Gewicht:
3,4 kg
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Tisches:
Metall
Farbe:
blau/grau
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider 20 blatt, roll und schnitt schneidemaschine, roll- und schnitt-schneidemaschine dahle, Papierschneider, Rollenschneidemaschinen, Rollschneidemaschinen, Schneidegeräte, Schneidemaschinen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 78,76*
€ 100,37*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 80,02*
€ 102,28*
€ 4,50*
ab € 83,32*
€ 106,02*
Frei Haus
ab € 85,18*
€ 108,05*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 108,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.