Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 291B09L66C 291B09L66C Klebeband Grün (L x B) 66m x 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A239001
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     291B09L66C
EAN/GTIN:
     4016138931099
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
Abziehbar ohne dass sich der Kleber überträgt.
Features:
Grün
(L x B) 66 m x 9 mm
Hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Typ:
291B09L66C
Temperaturbereich:
-73 - +225 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenfilm
Dicke:
1.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Materialstärke:
1.5 mm
Max. Temperatur:
+225 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 12,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.