Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt ICx 402 2-Wege Einbau-Lautsprecher 180W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A234262
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     1061556115001
EAN/GTIN:
     4260275272793
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher

Features:
25 W RMS
Injected PPMembran mit Schaumsicke
Hochtöner mit Neodym-Antrieb
Lieferumfang:
2 Lautsprecher · 2 Designabdeckungen · 2 Kabel · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
430 g
Einbautiefe:
43 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
180 W
Belastbarkeit RMS:
25 W
Einbau-Ø:
94 mm
Impedanz:
4 Ω
Außen-Ø:
100 x 150 mm (4 x 6")
Frequenzbereich:
80 - 20.000 Hz
Schalldruck:
90
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, autolautsprecher blaupunkt, autolautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, Blaupunkt, ICx 402, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 43,67*
1 Tag
26
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 46,14*
7 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,92*
€ 71,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.