Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc TV-5 Universal Fernbedienung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A220932
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     TV-5_BLK
EAN/GTIN:
     3521350008913
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Sie haben zunehmend Probleme, die kleinen Tasten auf Ihrer Fernbedienung zu erkennen? Die TV-5 Fernbedienung von Geemarc kann Abhilfe schaffen! Sie verfügt über nur 8 Tasten. Diese sind sehr groß, übersichtlich und leicht zu ertasten. Die TV-5 Fernbedienung ist zudem lernfähig. Das bedeutet, sie kann Ihre alte Fernbedienung ersetzen und deren Funktionen übernehmen.
Features:
Universal-Fernbedienung mit großen und übersichtlichen Tasten
Sehr einfach zu bedienen
Kann die Funktionen von zwei Fernbedienungen erlernen
Benötigt 2 AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang:
TV-5 lernfähige Großtasten-Fernbedienung
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
1.5 cm
Länge:
16.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
4.5 cm
Gewicht:
64 g
Passend für:
Universal
Steuerbare Geräte:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Geemarc, TV-5, universal fernbedienung, universalfernbedienung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 14,59*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,60*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 21,55*
€ 29,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.