Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc TV-5 Universal Fernbedienung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233915-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     TV-5_BLK
EAN/GTIN:
     3521350008913
Suchbegriffe:
Geemarc
TV-5_BLK
TV-5
universal fernbedienung
Geemarc TV-5 Universal Fernbedienung Schwarz

Geemarc TV-5 lernfähige Universalfernbedienung mit großer Schrift und Tasten füür bis zu zwei Geräte

Universal-Fernbedienung mit großen und übersichtlichen Tasten
Sehr einfach zu bedienen
Kann die Funktionen von zwei Fernbedienungen erlernen
Benötigt 2 AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie haben zunehmend Probleme, die kleinen Tasten auf Ihrer Fernbedienung zu erkennen? Die TV-5 Fernbedienung von Geemarc kann Abhilfe schaffen! Sie verfügt über nur 8 Tasten. Diese sind sehr groß, übersichtlich und leicht zu ertasten. Die TV-5 Fernbedienung ist zudem lernfähig. Das bedeutet, sie kann Ihre alte Fernbedienung ersetzen und deren Funktionen übernehmen.

Ausstattung:
Sehr einfach zu bedienen · Große und übersichtliche Tasten · Kann die Funktionen von zwei Fernbedienungen erlernen · Benötigt 2 AAA 1,5 Volt Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Anzahl steuerbare Geräte: 2 · Gewicht: 64 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Fernbedienungen): Universal · Produktabmessung, Breite: 4.5 cm · Produktabmessung, Länge: 16.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 1.5 cm · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (optional) · Weitere technische Daten: Tastenanzahl: 8

Lieferumfang:
TV-5 lernfähige Großtasten-Fernbedienung
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 16.5 cm x 4.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
1.5 cm
Produktabmessung, Länge:
16.5 cm
Produktabmessung, Breite:
4.5 cm
Marke:
Geemarc
Farbe:
schwarz
Passend für (Fernbedienungen):
Universal
Strom-Versorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Anzahl steuerbare Geräte:
2
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: universalfernbedienung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 15,38*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 19,39*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 30,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.