Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabel-Bündelschlauch Kunststoff, Metall, ABS, ABS Kunststoff Silber flexibel (L x B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A079672
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90506
EAN/GTIN:
     4016032463511
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Die flexible Kabelführung von DIGITUS® stellt die ideale Lösung nicht nur für höhenverstellbare Tische dar. Die einzelnen Glieder lassen sich nach Belieben entfernen oder hinzufügen, somit können Sie die Länge individuell der maximalen Tischhöhe anpassen. Beim Absenken eines höhenverstellbaren Tisches legt sich die Kabelführung ordentlich zusammen ohne zu verheddern oder Kabelsalat zu verursachen, dabei hält der beschwerte Metallfuß die Kabelführung stabil am Boden. Die Befestigung am Tisch erfolgt über den Winkel, der sich am oberen Ende der Kabelschlange befindet. Sie können insgesamt eine maximale Tischhöhe von bis zu 130 cm realisieren. Innerhalb der Kabelführung stehen 4 separate Kanäle zur Verfügung, um Kabel aller Art ordentlich und sauber zu verlegen. Jedes Modul verfügt über eine flexible Öffnung zum leichten Ein- und Ausführen der Kabel. Schaffen Sie Ordnung unter Ihrem Schreibtisch!
Features:
Die Kabelschlange ist die Ideale Ergänzung für höhenverstellbare und freistehende Schreibtische um Kabel zu verstecken, die vom Boden auf die Tischplatte führen
Der Kabel-Schlauch besteht aus 28 modularen Gliedern, die sich zur individuellen Längenanpassung einzeln von dem Kabel-Kanal entfernen lassen - Max. 130 cm zwischen Boden und Tisch-Platte
Ein Kunststoff-Standfuß im Metall-Gewicht fixiert die Kabelführung am Boden, sodass sich die eckige Kabel-Schlange kontrolliert und ordentlich ablegt, ohne zu verheddern oder Kabelsalat zu verursachen
Lieferumfang:
Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge
Hinweise:
Passend für höhenverstellbare Schreibtische
Weitere Informationen:
Höhe:
1300 mm
Länge:
35 mm
Farbe:
grau
Breite:
67 mm
Bauform:
Rechteckig
Montageart:
Boden + Festgeschraubt + Festmontage + Frei hängend + Freistehend + Tisch + bodenstehend
Material:
Kunststoff + Metall + ABS + ABS Kunststoff
Besonderheiten:
flexibel
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Bündel-Ø:
60 mm
Produkt-Art:
Kabel-Bündelschlauch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,25*
€ 23,19*
€ 6,78*
ab € 17,30*
€ 23,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 24,00*
€ 4,50*
ab € 18,11*
€ 24,22*
€ 5,46*
ab € 18,61*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.