Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung 1,3m, si DA-90506


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelführung 1,3m, si DA-90506
Kabelführung 1,3m, si DA-90506
Artikel-Nr.:
     3517A-79000801
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90506
EAN/GTIN:
     4016032463511
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

Kabelführung 1,3m, si DA-90506

Flexible Kabelführung, Farbe: silber Länge: 1,3 m Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet - Für normale und höhenverstellbare Tische geeignet - 28 abnehmbare Glieder für individuelle Längenanpassung - Flexible seitliche Öffnungen zur leichten Ein- und Ausführung der Kabel - Passt sich flexibel der jeweiligen Tischhöhe an - Standfuß der Führung mit Metallgewicht für mehr Stabilität - Ordentliches und flexible Kabelmanagement - Mehrgliedrig, modularer Aufbau - 4 separate Kammern innerhalb der Kabelführung - Befestigungswinkel für die Tischbefestigung - Gesamtlänge: 130 cm Die flexible Kabelführung von DIGITUS® stellt die ideale Lösung nicht nur für höhenverstellbare Tische dar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
67 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
29
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 2,90*
ab € 17,18*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 23,67*
€ 4,50*
ab € 18,07*
€ 23,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,72*
€ 24,73*
€ 6,78*
ab € 18,82*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.