Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Scope Audio D1C17226 DAB+ Dachantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A074012
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17226
EAN/GTIN:
     4003635172261
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Dachantenne
FM Antenne
Radio-Antenne
Kleine Maße, großer Empfang – das ist die Oehlbach Zimmerantenne Scope Audio. Mit einem leistungsstarken neu entwickeltem Empfangsteil bringt sie digitales DAB+ Radio in hervorragender Qualität auf alle Empfänger mit separatem Antennenanschluss. In modernem, zeitlosen Design macht sie dabei überall eine sehr gute Figur. Die Scope Audio ist eine kompakte, schlanke aktive Radioantenne mit regelbarer Verstärkerleistung auf der Rückseite, um den Empfang standortabhängig anzupassen und zu optimieren. Ihre Stromversorgung übernimmt ein mitgeliefertes USB-Netzteil an einem 1,8 Meter langen Y-Anschlusskabel mit integriertem 24 Karat vergoldetem Antennenstecker. Sie erhalten die Scope Audio Zimmerantenne in zwei Farben: Schwarz oder Weiß.
Features:
Regelbarer Verstärker
Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil
24 kt vergoldeten Kontakte
German Technology
Lieferumfang:
Antenne + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
22 mm
Breite:
140 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
490 g
Frequenzbereich:
174 - 230 MHz
Herstellerfarbe:
Weiß
Radio-Tuner:
DAB+
Produkt-Art:
DAB+ Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: fm antenne, Oehlbach, Scope Audio, UKW Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,78*
€ 45,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 45,99*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 56,19*
€ 74,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.