Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A069301 Herst.-Nr.: 88900 EAN/GTIN: 4043619889006 |
| |
|
| | |
| Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Features: WLAN Antenne extern mit Kippgelenk, drehbar RP-SMA Stecker Frequenzbereiche: 2,4000 ~ 2,4835 GHz, 5,1500 ~ 5,8750 GHz Antennengewinn: 3 ~ 6 dBi Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | max. Signalgewinn: | 6 dB | Antennen-Anschluss: | RP-SMA-Stecker | Bauform: | Stab-Antenne | Produkt-Art: | WLAN Stab-Antenne | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz + 5 GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04043619889006, Delock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,43* | € 8,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,74* | € 9,26* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,75* | € 9,29* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,90* | € 9,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,16* | € 11,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|