Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A061552 Herst.-Nr.: 2708015-000 EAN/GTIN: 4011170084369 |
| |
|
| | |
| Der REINER SCT Authenticator generiert Sicherheitscodes. Diese einzigartige Hardware schützt Ihre Online-Zugänge mit einem weiteren Sicherheitsfaktor ab. Keine Angst mehr vor eventuell unsicheren Passwörtern!
Ein E-Mail-Konto ist von Hackern leider schnell gekapert. Das bedeutet aber meist auch, dass Angreifer mittels der Funktion „Passwort vergessen“ alle Ihre damit verbundenen Online-Zugänge übernehmen können. Die Angreifer kaufen dann womöglich mit Ihrer Identität ein, entwenden vertrauliche Daten oder laden kompromittierende Inhalte ins Netz. Oft erkennen Sie den Schaden erst, wenn Ihr Bankkonto leer ist oder Sie sich nicht mehr einloggen können.
Fast alle führenden Online-Plattformen unterstützen deshalb die Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) mittels TOTP-Sicherheitscode. Logins sind dann nur mit einem weiteren Sicherheitscode möglich. Den Sicherheitscode liefert Ihnen der REINER SCT Authenticator. Schützen Sie Ihre Online-Zugänge wie zum Beispiel amazon, PayPal, Google, facebook, Dropbox, YouTube, GMX, Web.de, 1&1 und viele andere mit dem REINER SCT Authenticator!
Die Funktion des REINER SCT Authenticators ist nahezu identisch wie zum Beispiel die der Google Authenticator-App. Der große Unterschied ist jedoch, dass das Gerät nicht über das Internet angegriffen werden kann und die elektronischen Schlüssel in einer eigenen Hardware gespeichert werden. So ist der Verlust oder Wechsel des Smartphones endlich kein Problem mehr.
· Sicherer als jede Authenticator-App · Unabhängig vom Verlust oder Wechsel des Smartphone · Sofort bei fast allen führen Online-Plattformen nutzbar · Ideal für Büro und zuhause · Zugriffschutz durch PIN · Wirkungsvoller Schutz vor Identitätsdiebstahl Features: Sichere Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) mit TOTP Für Smartphone, Tablet, Notebook oder Desktop Bei allen führenden Online-Plattformen sofort nutzbar Verwalten von mehreren TOTP-Konten Sicherheit aus Deutschland Lieferumfang: REINER SCT Authenticator + Batterie 3x AAA + Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 19 mm | Länge: | 102 mm | Breite: | 62.5 mm | Display-Größe: | 1.77 Zoll | Gewicht: | 80 g | LC-Display: | Nein | Anwendungsgebiet: | Passwörter schützen | Produkt-Art: | TAN-Generator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REINER SCT, Authenthicator, etan, chiptan |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,44* | € 47,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 40,33* | € 52,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 40,46* | € 52,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,42* | € 52,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,13* | € 53,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|