Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Wechselrichter A302-100-F3 100W 24 V/DC - 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A052831
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-100-F3
EAN/GTIN:
     4021087006088
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
DC/AC-Wandler mit modifizierter Sinusausgangsspannung. Geschützt gegen Batterieverpolung, Überspannung, Übertemperatur und Tiefenentladungsschutz für den angeschlossenen Akku durch "Shut down" Funktion. Akkusanschluss über Kfz-Boardstecker.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
65.00 mm
Länge:
60.00 mm
Breite:
170.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
583.33 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Eingänge:
Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anschluss:
Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgang:
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Eingangsspannung (min.):
24 V/DC
Eingangsspannung:
21 - 30 V/DC
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,76*
€ 50,71*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,17*
€ 50,73*
€ 5,90*
ab € 37,32*
€ 60,07*
€ 8,95*
ab € 50,26*
€ 74,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160006
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.