Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 21 ... 30V 100W Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296334
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-100-F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
DC/AC-Wechselrichter, Typ=A302-100-F3, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgänge=1, Breite=65 mm, Effizienz=90 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=21 V, Höhe=-888, Länge=170 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=100 W, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Kfz-Adapter, Serien=A302-100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
83 mm
Tiefe:
186 mm
Bruttogewicht:
540 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,78*
€ 49,90*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 49,91*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 50,27*
€ 5,90*
ab € 36,92*
€ 60,01*
€ 8,95*
ab € 50,64*
€ 73,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160006
ab € 40,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.