Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3897144 13 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Aluminiumgehäuse, zur Wandmontage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A007161
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3897144
EAN/GTIN:
     4016138951349
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der praktische Hub im edlen Aluminium-Gehäuse unterstützt die High-Speed-Übertragungsrate von 5 GB/s und ist natürlich auch abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Durch die starke Stromversorgung (12V / 5A) des beiliegenden Netzteils können Sie sicher gehen, dass auch alle angeschlossenen Geräte optimal mit Strom versorgt werden.

Inklusive Schnellladeport
Neben den Standard USB 3.0 Ports verfügt der Hub über einen Schnell-Ladeport zum schnellen Laden Ihrer iOS Geräte oder anderer mobiler Geräte mit hohem Stromverbrauch. Über diesen Port liefert der Hub einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 2,4 A. So können Sie Ihre mobilen Geräte bis zu 4x schneller als an einem herkömmlichen USB Anschluss aufladen.

Mit Ein/Aus-Schalter
Schalten Sie den USB-Hub nur dann ein, wenn Sie sie wirklich brauchen. Damit vermeiden Sie vor allem Boot-Probleme und sparen Strom.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.

Geeignet für Wand- / Tischmonage
Mit seinem robusten Aluminium-Gehäuse und seiner stabilen Halterung bietet der Renkforce USB 3.0 Hub vielseitige Montagemöglichkeiten für Tisch und Wand. Somit herrscht Ordnung am Arbeitsplatz.
Features:
Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s (Super Speed)
Mit Schnellladeport zum Laden von mobilen Geräten mit USB-Anschluss
LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
Stabiles und robustes Aluminium-Gehäuse
Ideal zur Wand- oder Tischmontage
Starkes Netzteil (12V / 5A) im Lieferumfang
Mit eingebautem Überspannungsschutz
Lieferumfang:
USB Hub + USB 3.0 Kabel (0,7 m) + Netzteil (12V / 5A) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
122 mm
Gewicht:
120 g
Anzahl Ausgänge:
13 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
13 Port
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Aluminiumgehäuse + zur Wandmontage + mit Schnellladeport
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Anzahl Schnellladeports:
1
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, USB Hub mit Ladefunktion, charging hub
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 133,61*
1 Tag
209
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 133,62*
€ 3,50*
ab € 126,73*
€ 161,29*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 186,63*
€ 219,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.