Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y99820 Herst.-Nr.: CPM 5 FM EAN/GTIN: 4250197614801 |
| |
|
| | |
| Perfekt für Bühne und Studio geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 5 m | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Anwendung: | XLR | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Verbindungskabel | Anschluss A: | XLR-Buchse | Anschluss B: | XLR-Stecker | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, Cordial, XLR-Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,54* | € 30,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,35* | € 30,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,70* | € 30,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,46* | € 45,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|