Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y99339 Herst.-Nr.: CPM 1,5 FM EAN/GTIN: 4250197614467 |
| |
|
| | |
| Perfekt für Bühne und Studio geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1.5 m | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Anwendung: | XLR | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Verbindungskabel | Anschluss A: | XLR-Buchse | Anschluss B: | XLR-Stecker | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, 04250197605571, 04250197614467, 4250197605571, Cordial, CPM 1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,24* | € 26,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,70* | € 26,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,57* | € 39,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|