Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DFS452AJX2 Akku-Schnellbauschrauber 18V 2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y980422
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFS452AJX2
EAN/GTIN:
     0088381860208
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Magazin-Gurtschrauben
Magazingurt-Schrauben
Magazingurtschrauben
Mit einer Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang. Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich. Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert.
Features:
18 V/2 Ah -Akku


Weitere Informationen:
Höhe:
259 mm
Länge:
366 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
1.8 kg
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
2 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
4000 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Produkt-Art:
Akku-Schnellbauschrauber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 330,45*
€ 376,08*
€ 4,90*
ab € 366,52*
€ 414,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 348,63*
€ 414,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,93*
€ 443,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,92*
€ 443,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,48*
€ 481,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,20*
€ 446,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.