Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V, 0-4.000 min, 2x Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p1382399
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381860208
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Magazin-Gurtschrauben
Magazingurt-Schrauben
Magazingurtschrauben
Zuverlässiger bürstenloser Schnellbauschrauber inkl. Magazinaufsatz zum werkzeuglosen Umbau auf einen Magazinschrauber

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Handliche Maschinenführung durch Pistolengriff
- Leicht einstellbarer Tiefenanschlag
- Geräuschlos abschaltende Rutschkupplung
- Mit Gürtelclip
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
MAKPAC
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkutyp:
LXT
Gewicht mit Akkupack:
1,8
Hersteller:
Makita
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
1,8 kg
Leerlaufdrehzahl:
4000 1/min
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 330,45*
€ 376,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 366,52*
€ 414,67*
Frei Haus
ab € 348,63*
€ 414,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,93*
€ 443,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,92*
€ 443,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.