| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y952601 Herst.-Nr.: T3894 EAN/GTIN: 5013969938944 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind. Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern. Zum Abisolieren aller gängigen Leitungsisolierungen geeignet. Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet. Integrierter Drahtschneider zum Schneiden weicher Kupferleitungen bis zu 3 mm Ø / 8 AWG. Zangenbacken mit gezahnten Spitzen zum Greifen der Leitungen und Biegen von Schleifen. Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸. Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten. Verriegelungsmechanik zur Arretierung des Schneidenpaars in geschlossener Stellung. Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden. Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten. Gelenk mit stabilem Edelstahlniet. Weitere Informationen: | | Länge: | 168 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 1.3 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 0.4 mm | Geeignet für: | Leitungen | Material: | Carbonstahl | Material-Eigenschaft: | hochlegiert + brüniert | Produkt-Art: | Abisolierzange | Anwendungsbereich: | ESD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,38* | € 17,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,15* | € 17,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,22* | € 20,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,33* | € 21,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,80* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|