Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1015438 Fällheber 700mm 2160g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y950901
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1015438
EAN/GTIN:
     6411501260512
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Fällheber
Wendehaken
"3 in 1" Funktionen des Fällhebers: 1. Werkzeug, um den Baum beim Fällen in die richtige Richtung zu lenken. 2. Werkzeug zur Unterstützung beim Sägen von Baumstämmen (Baumstamm wird 5-15 cm angehoben). 3. Werkzeug zum Anheben und Transportieren von Baumstämmen.
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Gewicht:
2160 g
Produkt-Art:
Fällheber
Weitere Suchbegriffe: fiskars fällheber, fahrtenbeil, Fiskars, WoodXpert M
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 45,54*
€ 59,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,24*
€ 61,71*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 47,24*
€ 61,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 65,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 66,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.