Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1003624 Hebehaken 303mm 610g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y950531
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003624
EAN/GTIN:
     6411501260215
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Hebehaken
fiskars hebehaken
Die neuen Fiskars WoodXpert™ Forstgeräte ermöglichen durch ihr ergonomisches Design ein leichtes, komfortables Arbeiten. Das Sortiment bietet umfangreiche Lösungen zum Entasten von Bäumen und Bewegen von Stämmen. Die ergonomische Gestaltung der Stiele und Griffe bietet einen angenehmen, sicheren Halt. Durch die Verwendung von leichten, aber gleichzeitig langlebigen Materialien überzeugen die Produkte zusätzlich durch ihr geringes Gewicht.
Features:
Holzscheite anheben und transportieren
Holzscheite bewegen und anordnen
Weitere Informationen:
Länge:
303 mm
Gewicht:
610 g
Produkt-Art:
Hebehaken
Weitere Suchbegriffe: fahrtenbeil, Fiskars, WoodXpert, Hebehilfe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 21,61*
€ 29,37*
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 30,91*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 23,35*
€ 31,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,02*
€ 34,74*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.