Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita -Bohrmaschine 370W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y947422
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP2010J
EAN/GTIN:
     0088381682787
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine. Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min-1 und ist ideal für Klimaanlagenmonteure zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten. Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 - 6,5 mm.
Features:
370 W
Max. Bohr-Ø 15 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
370 W
Höhe:
175 mm
Länge:
222 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
1 kg
Max. Bohr-Ø:
15 mm
Last-Drehzahl:
4200 U/min
Bohrfutter-Spannbereich:
0,8 - 6,5 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8" x 24
Leerlaufdrehzahl:
4200 U/min
Produkt-Art:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, handbohrmaschine makita 1300g, 2 gang bohrmaschine, elektrobohrmaschine makita, Makita, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene, elektrische bohrmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,15*
€ 119,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,82*
€ 120,54*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 122,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 122,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 125,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.