Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP2010J Bohrmaschine 4200 RPM Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP2010J Bohrmaschine 4200 RPM Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Makita DP2010J Bohrmaschine 4200 RPM Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31097621
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP2010J
EAN/GTIN:
     0088381682787
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Rücklauf
Ja
Sonstige Funktionen
Eindring-stop
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
6.5 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4200 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
15 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
6.5 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Schalldruckpegel
77 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
4 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
64 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
175 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
370 W
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.