Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA DP2010J Bohrmaschine High Speed ZKBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA DP2010J Bohrmaschine High Speed ZKBF
MAKITA DP2010J Bohrmaschine High Speed ZKBF
MAKITA DP2010J Bohrmaschine High Speed ZKBF
Artikel-Nr.:
     1955-2001662952
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP2010J
EAN/GTIN:
     0088381682787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Makita DP2010J Bohrmaschine High Speed ZKBF Mit Zahnkranzbohrfutter Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage Bohrtiefenanschlag mit Gummistopper verhindert Beschädigungen am Werkstück Hohe Drehzahl für optimale Schnittgeschwindigkeit Ideal für Serienbohrungen z. B. Löcher für Blindnieten, Blechschrauben usw. Leerlaufdrehzahl 0-4.200 min-1 Bohrleistung in Stahl 6,5 mm Bohrleistung in Holz 15 mm Bohrfutterspannweite 0,8 - 6,5 mm Maße (LxBxH) mm 222x64x175 Gewicht 1,1 kg Schalldruckpegel (LpA) 77 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Bohren Metall 4 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² Tiefenanschlag 322177-4 Bohrfutterschlüssel S10 763418-3 Zahnkranzbohrfutter 6,5mm 763077-3 Klemme f. Tiefenanschlag 343525-4 Flügelschraube M5x16 265761-1 Halter f. Bohrfutterschlüssel 418198-3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DP2010J
Werksnummer:
DP2010J
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,810000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
2,810000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,74*
€ 118,89*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,58*
€ 120,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 121,55*
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 121,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 124,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.