Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y941691 Herst.-Nr.: ABM2S-AT-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4-Wege-Kabelbinderhalter. Hohe Klebeleistung für lange Zuverlässigkeit. 4-Wege-Eingang für Kabelbinder ermöglicht eine schnelle und leichte Ausrichtung der Teile. Features: Weiß Befestigungssockel
Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 4.2 mm | Länge: | 25.4 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 25.4 mm | Herst.-Teilenr.: | ABM2S-AT-C | Typ: | ABM2S-AT-C | Max. Binder-Breite: | 4.8 mm | Halogenfrei: | Nein | Montage-Ø (max.): | 3.90 mm | Montage-Ø (min.): | 3.90 mm | Besonderheiten: | mit Acrylat Kleber | Material: | ABS | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Befestigungssockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 02050002959651, Panduit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,399* | € 0,479* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,41104* | € 0,50104* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3876* | € 0,5272* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5221* | € 0,7155* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,85* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|