Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM1M-A-C Befestigungssockel selbstklebend ABM1M-A-C Bündel-Ø-Bereich 76mm (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y941461
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM1M-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
4-Wege-Kabelbinderhalter. Hohe Klebeleistung für lange Zuverlässigkeit. 4-Wege-Eingang für Kabelbinder ermöglicht eine schnelle und leichte Ausrichtung der Teile.
Features:
Weiß
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 76 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Farbe:
weiß
Länge:
12.7 mm
Breite:
12.7 mm
Herst.-Teilenr.:
ABM1M-A-C
Typ:
ABM1M-A-C
Max. Binder-Breite:
2.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
3.90 mm
Montage-Ø (min.):
3.90 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
76 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,18982*
€ 0,23982*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19732*
€ 0,24732*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,187*
€ 0,297*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,53*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.