Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM100-S6-C Befestigungssockel schraubbar ABM100-S6-C Bündel-Ø-Bereich 76mm (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y941441
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM100-S6-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
4-Wege-Kabelbinderhalter. Hohe Klebeleistung für lange Zuverlässigkeit. 4-Wege-Eingang für Kabelbinder ermöglicht eine schnelle und leichte Ausrichtung der Teile.
Features:
Weiß
Befestigungssockel
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 76 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.1 mm
Farbe:
weiß
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Herst.-Teilenr.:
ABM100-S6-C
Typ:
ABM100-S6-C
Max. Binder-Breite:
4.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
3.90 mm
Montage-Ø (min.):
3.90 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
76 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,3061*
€ 0,3761*
500
Frei Haus
ab € 0,31844*
€ 0,39844*
1 Tag
695
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,55*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.