Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit A2C25-A-C8 Kabelclip selbstklebend A2C25-A-C8 Bündel-Ø-Bereich 6.40mm (max) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y941411
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     A2C25-A-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:
Grau
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 6.40 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
9.1 mm
Länge:
36.3 mm
Breite:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
A2C25-A-C8
Typ:
A2C25-A-C8
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
6.40 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kabelclip
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,70*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,71*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,75*
€ 2,09*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 34,62*
€ 51,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.