Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit AJC19-A-C Kabelclip selbstklebend AJC19-A-C Bündel-Ø-Bereich 4.80mm (max) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y941091
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AJC19-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:
Grau
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 4.80 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
6.6 mm
Länge:
31.8 mm
Breite:
22.1 mm
Herst.-Teilenr.:
AJC19-A-C
Typ:
AJC19-A-C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
4.80 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kabelclip
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2436*
€ 0,3071*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,249*
€ 0,309*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25896*
€ 0,31896*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.