Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt ComfortLine Kaffeemaschine Rot Fassungsvermögen Tassen=10 Glaskanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y938242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA6A044
EAN/GTIN:
     4242002874401
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Was für ein schöner Morgen! Mit vollem Kaffeearoma und elegantem Design starten Sie gut gelaunt in den Tag.
Features:
Aroma+
Tropfstopp
Aromaschutz-Glaskanne
Lieferumfang:
Kaffeemaschine + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Höhe:
355 mm
Länge:
230 mm
Breite:
285 mm
Gewicht:
1955 g
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Glaskanne
Isolierkanne:
Nein
Fassungsvermögen Tassen:
10
Herstellerfarbe:
Rot
Timer:
Nein
Produkt-Art:
Kaffeemaschine
Weitere Suchbegriffe: Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, wassertank bosch kaffeeautomat, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, Bosch Haushalt, ComfortLine, Filterkaffee, Filterkaffeemaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 34,15*
€ 44,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,37*
€ 45,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 36,71*
€ 47,25*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 49,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.