Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 55082 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y927632
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55082
EAN/GTIN:
     4048879051989
Suchbegriffe:
EtherCat Box
ethercat box

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
225 mm
Breite:
63 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
55082
Typ:
55082
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Signalart:
PNP
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
5
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 305,62*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,31*
€ 321,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 290,71*
€ 326,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 343,90*
€ 383,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 364,45*
€ 406,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
58627
ab € 0,86*
Zubehör
RS Pro
8771094
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.